※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するホールソー外径(mm)62
穴あけサイズ(Φmm)62
内容量1個注文コード06805513品番SS062
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。
その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。
有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)
ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。