NC74-021 ローリングセンター 二村機器 06806746

ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本MTNo.4型式NC70 (超硬チップ付)注文コード06806746品番NC74-021
参考基準価格(税別)¥168,700販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

超高速回転(7000min-1)高精度(TIR0.003)を主眼として設計されています。
超高速回転による摩耗、摩擦にも耐えるよう尖端部に超硬チップを付けてあります。
本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ヶ)、ニードルベアリングの2種類のベアリングを使用し、剛性に耐えるよう細心の設計、組立をされています。
切削油使用の場合の防浸対策には独自のラビリンス機構(非接触)を採用した事により摩耗、摩擦、動力損失がなく本機の温度上昇が少なくなり精度、寿命時間の信頼性を高めました。

寸法A(mm)70寸法B(mm)30寸法B1(mm)16寸法C(mm)108寸法C1(mm)5.3寸法D(mm)68.5寸法E(mm)50寸法L(mm)226.5MTNo.4型式NC70 (超硬チップ付)タイプA振れ精度TIR0.003 (最大)超硬チップa10超硬チップb20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする