ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 MTNo.3 型式NC70 注文コード06806764 品番NC73-002
参考基準価格(税別)¥130,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はMT・型式など6種類から選べます 他の種類を見る

超高速回転(7000min-1)高精度(TIR0.003)を主眼として設計されています。
本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ヶ)、ニードルベアリングの2種類のベアリングを使用し、剛性に耐えるよう細心の設計、組立をされています。
切削油使用の場合の防浸対策には独自のラビリンス機構(非接触)を採用した事により摩耗、摩擦、動力損失がなく本機の温度上昇が少なくなり精度、寿命時間の信頼性を高めました。

寸法A(mm)53 寸法B(mm)22 寸法C(mm)85 寸法C1(mm)5 寸法D(mm)54.5 寸法E(mm)32.5 寸法L(mm)172 MTNo.3 型式NC70 タイプB 振れ精度TIR0.003 (最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする