ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 MTNo.4 寸法L(mm)206 型式NCF 注文コード06806834 品番NCF4-002
参考基準価格(税別)¥89,200 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はMT・寸法L・型式など20種類から選べます 他の種類を見る

本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用し組立をされているため回転トルクがスムーズです。
切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。

寸法A(mm)62 寸法B(mm)27 寸法C(mm)108 寸法C1(mm)5.3 寸法D(mm)60.5 寸法E(mm)37.5 寸法L(mm)206 MTNo.4 型式NCF タイプB 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 振れ精度TIR0.003 (最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする