ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 MTNo.3 寸法L(mm)173.5 型式NCF (超硬付) 注文コード06806895 品番NCF3-021
参考基準価格(税別)¥110,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はMT・寸法L・型式など20種類から選べます 他の種類を見る

本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用し組立をされているため回転トルクがスムーズです。
A型、C型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。
切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。

寸法A(mm)53 寸法B(mm)22 寸法C(mm)85 寸法C1(mm)4.5 寸法D(mm)52.5 寸法E(mm)36 寸法L(mm)173.5 寸法e(mm)20 MTNo.3 型式NCF (超硬付) タイプA 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 振れ精度TIR0.003 (最大) 超硬径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする