NCF4-022 ローリングセンター 二村機器 06806931

ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本MTNo.4寸法L(mm)206型式NCF (超硬付)注文コード06806931品番NCF4-022
参考基準価格(税別)¥122,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用し組立をされているため回転トルクがスムーズです。
切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。

寸法A(mm)62寸法B(mm)27寸法C(mm)108寸法C1(mm)5.3寸法D(mm)60.5寸法E(mm)37.5寸法L(mm)206MTNo.4型式NCF (超硬付)タイプB最高回転数(min-1[r.p.m])4000振れ精度TIR0.003 (最大)超硬径(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする