ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 MTNo.4 寸法L(mm)211.5 型式NCF-N (超硬付) 注文コード06807087 品番NCF4-421
参考基準価格(税別)¥149,800 販売価格(税込) ¥163,900
販売価格(税別)
149,000
この商品はMT・寸法L・型式など16種類から選べます 他の種類を見る

NCF型をバージョンアップ(最高回転数、許容荷重)して本体後部に抜きナットを付けたため、心押台前部より本機の取り外しが簡単に出来ます。
本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ヶ)、ニードルベアリングを使用し組立をされているため回転トルクがスムーズです。
A型・C型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。
切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。

寸法A(mm)62 寸法A1(mm)72 寸法B(mm)27 寸法B1(mm)12 寸法C(mm)104.5 寸法C1(mm)1.8 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)49.5 寸法E(mm)43 寸法L(mm)211.5 寸法e(mm)20 MTNo.4 型式NCF-N (超硬付) タイプA 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 振れ精度TIR0.003 (最大) 超硬径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする