二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の 回転センター
ローリングセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
No.4
寸法L(mm)
206
型式
100シール付き
注文コード
06807281
品番
R104-317
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
MT・寸法L・型式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
30
寸法B1(mm)
12
寸法C(mm)
108.5
寸法C1(mm)
5.3
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
45.5
寸法L(mm)
206
MT
No.4
型式
100シール付き
型番
シール付き104-17A
振れ精度
TIR0.005 (最大)