二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の 回転センター
ローリングセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
No.2
寸法L(mm)
133.2
型式
100シール付き (超硬付)
注文コード
06807297
品番
R102-321
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
MT・寸法L・型式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
23
寸法B1(mm)
10
寸法C(mm)
69
寸法C1(mm)
4
寸法D(mm)
36.5
寸法E(mm)
27.7
寸法L(mm)
133.2
MT
No.2
型式
100シール付き (超硬付)
型番
シール付き102A
振れ精度
TIR0.005 (最大)
超硬径(mm)
6