R104-001 ローリングセンター 二村機器 06807394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R104-001 ローリングセンター 二村機器 06807394
R104-001 ローリングセンター 二村機器 06807394

ローリングセンター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本MTNo.4寸法L(mm)188.5注文コード06807394品番R104-001
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

本機の内部にはニードルベアリング2ヶ、スラストベアリングの3種類のベアリングを使用し、頭部径を小さく設計されています。
本機頭部はセンターの先端から60度の角度内に納めてあるためバイトの進入に対して干渉がありません。
小物切削最適品

寸法A(mm)43寸法B(mm)31寸法B1(mm)18寸法C(mm)108.5寸法C1(mm)5.3寸法D(mm)49寸法E(mm)31寸法L(mm)188.5MTNo.4型式104A最高回転数(min-1[r.p.m])3000振れ精度TIR0.005 (最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06807376
2017-04-22
用途: まったく使えない。
有限会社タイヨウ工業

前から使っている物はL150mm両端で0.01以内をキープ出来るが
これを使うと交差とか言う範囲を超える数字になってしまい、本当の荒削りの時しか使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする