※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R104-021 ローリングセンター 二村機器 06807473 R104-021 ローリングセンター 二村機器 06807473

ローリングセンター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 MTNo.4 寸法L(mm)188.5 注文コード06807473 品番R104-021
参考基準価格(税別)¥69,100 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はMT・寸法Lなど16種類から選べます 他の種類を見る

本機の内部にはニードルベアリング2ヶ、スラストベアリングの3種類のベアリングを使用し、頭部径を小さく設計されています。
本機頭部はセンターの先端から60度の角度内に納めてあるためバイトの進入に対して干渉がありません。
小物切削最適品

寸法A(mm)43 寸法B(mm)31 寸法B1(mm)18 寸法C(mm)108.5 寸法C1(mm)5.3 寸法D(mm)49 寸法E(mm)31 寸法L(mm)188.5 MTNo.4 型式104A 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 振れ精度TIR0.005 (最大) 超硬径(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06807376
2017-04-22
用途:
まったく使えない。
有限会社タイヨウ工業 様

前から使っている物はL150mm両端で0.01以内をキープ出来るが
これを使うと交差とか言う範囲を超える数字になってしまい、本当の荒削りの時しか使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする