RSR3-001 ローリングセンター 二村機器 06807595

ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本MTNo.3型式SR (スライド)注文コード06807595品番RSR3-001
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。
工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。

寸法A(mm)37寸法B(mm)20寸法C(mm)86寸法C1(mm)5寸法D(mm)44寸法E(mm)24寸法L(mm)154寸法e(mm)3(MAX)MTNo.3型式SR (スライド)最高回転数(min-1[r.p.m])3500振れ精度TIR0.01 (最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする