ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 MTNo.3 型式SR (スライド・シール付き) 注文コード06807622 品番RSR3-301
参考基準価格(税別)¥99,900 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はMT・型式など6種類から選べます 他の種類を見る

切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。
工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。

寸法A(mm)37 寸法B(mm)20 寸法C(mm)86 寸法C1(mm)5 寸法D(mm)44 寸法E(mm)24 寸法L(mm)154 寸法e(mm)3(MAX) MTNo.3 型式SR (スライド・シール付き) 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 振れ精度TIR0.01 (最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする