二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の 回転センター
ローリングセンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
型式
HB (重量型・シール付)
角度θ(°)
60
注文コード
06807927
品番
RHB7-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥358,200
この商品は
型式・角度θ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
寸法A(mm)
195
寸法B(mm)
80
寸法B1(mm)
5
寸法C(mm)
262
寸法C1(mm)
10
寸法D(mm)
125
寸法E(mm)
80
寸法L(mm)
467
MT
No.7
型式
HB (重量型・シール付)
振れ精度
TIR0.010 (最大)
角度θ(°)
60