二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の 回転センター
ローリングセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型式
HB (重量型・シール付)
角度θ(°)
90
注文コード
06807945
品番
RHB7-303
参考基準価格(税別)
¥525,300
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
型式・角度θ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
寸法A(mm)
195
寸法B(mm)
80
寸法B1(mm)
5
寸法C(mm)
262
寸法C1(mm)
10
寸法D(mm)
125
寸法E(mm)
80
寸法L(mm)
467
MT
No.7
型式
HB (重量型・シール付)
振れ精度
TIR0.010 (最大)
角度θ(°)
90