RST2-001 ローリングセンター 二村機器 06807963

ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本MTNo.2寸法L(mm)127.5型式RST注文コード06807963品番RST2-001
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

重切削、一般切削最適品
本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。

寸法A(mm)46寸法B(mm)20寸法C(mm)70.5寸法C1(mm)5.5寸法D(mm)36寸法E(mm)21寸法L(mm)127.5MTNo.2型式RST振れ精度TIR0.005 (最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする