ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 MTNo.5 寸法L(mm)238 型式RST 注文コード06807997 品番RST5-001
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はMT・寸法L・型式など20種類から選べます 他の種類を見る

重切削、一般切削最適品
本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3〜No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。

寸法A(mm)79 寸法B(mm)35 寸法C(mm)139 寸法C1(mm)7.3 寸法D(mm)58 寸法E(mm)41 寸法L(mm)238 MTNo.5 型式RST 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 振れ精度TIR0.005 (最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする