RST7-001 ローリングセンター 二村機器 06808015

ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本MTNo.7寸法L(mm)449型式RST注文コード06808015品番RST7-001
参考基準価格(税別)¥434,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

重切削、一般切削最適品
本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。

寸法A(mm)159寸法B(mm)68寸法C(mm)268寸法C1(mm)14寸法D(mm)104寸法E(mm)77寸法L(mm)449MTNo.7型式RST振れ精度TIR0.010 (最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする