ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 MTNo.1 寸法L(mm)107 型式RST (シール付) 注文コード06808024 品番RST1-301
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はMT・寸法L・型式など20種類から選べます 他の種類を見る

重切削、一般切削最適品
本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3〜No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。

寸法A(mm)39 寸法B(mm)14 寸法C(mm)57 寸法C1(mm)3 寸法D(mm)35 寸法E(mm)15 寸法L(mm)107 MTNo.1 型式RST (シール付) 振れ精度TIR0.005 (最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする