RST4-301 ローリングセンター 二村機器 06808051

ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本MTNo.4寸法L(mm)184型式RST (シール付)注文コード06808051品番RST4-301
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

重切削、一般切削最適品
本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。

寸法A(mm)62寸法B(mm)26寸法C(mm)110寸法C1(mm)6.8寸法D(mm)46寸法E(mm)28寸法L(mm)184MTNo.4型式RST (シール付)最高回転数(min-1[r.p.m])2500振れ精度TIR0.005 (最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする