ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 MTNo.6 寸法L(mm)335 型式RST (シール付) 注文コード06808076 品番RST6-301
参考基準価格(税別)¥232,400 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はMT・寸法L・型式など20種類から選べます 他の種類を見る

重切削、一般切削最適品
本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3〜No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。

寸法A(mm)116 寸法B(mm)55 寸法C(mm)195 寸法C1(mm)11 寸法D(mm)81 寸法E(mm)59 寸法L(mm)335 MTNo.6 型式RST (シール付) 振れ精度TIR0.007 (最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする