RST4-002 ローリングセンター 二村機器 06808103

ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本MTNo.4寸法L(mm)198型式RST注文コード06808103品番RST4-002
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

重切削、一般切削最適品
本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。

寸法A(mm)62寸法B(mm)26寸法C(mm)110寸法C1(mm)6.8寸法D(mm)46寸法E(mm)42寸法L(mm)198MTNo.4型式RST最高回転数(min-1[r.p.m])2500型番倣用振れ精度TIR0.005 (最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする