二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の 回転センター
ローリングセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
No.1
寸法L(mm)
107
型式
RST (シール・超硬付)
注文コード
06808216
品番
RST1-321
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
MT・寸法L・型式
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。
先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
57
寸法C1(mm)
3
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
15
寸法L(mm)
107
MT
No.1
型式
RST (シール・超硬付)