ワークドライビングセンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(MT)3 寸法C1(mm)- 寸法L(mm)158.8 注文コード06808523 品番WDU3-212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシャンク径・寸法C1・寸法Lなど36種類から選べます 他の種類を見る

爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。
爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。
NC機使用の場合には特にお勧めします。

型式HD (油圧) 回転方向L シャンク径(MT)3 外径HD-21 ワーク径Φ(mm)21〜31 寸法A(mm)21 寸法A1(mm)- 寸法B(mm)59 寸法C(mm)85 寸法C1(mm)- 寸法D(mm)58 寸法d(mm)7 寸法E(mm)14.8 寸法G(mm)77.8 寸法L1(mm)6 寸法L(mm)158.8 寸法F(mm)6 爪数4 振れ精度TIR0.01 (最大) 許容スラスト推力(Kg)800 寸法D1(mm)36 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする