二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の ワークドライビングセンター
ワークドライビングセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(MT)
4
寸法C1(mm)
8
寸法L(mm)
178
注文コード
06808611
品番
WDU4-321
参考基準価格(税別)
¥165,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・寸法C1・寸法L
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。
爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。
NC機使用の場合には特にお勧めします。
型式
HD (油圧)
回転方向
R
シャンク径(MT)
4
外径
HD-32
ワーク径Φ(mm)
32〜54
寸法A1(mm)
32
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
110
寸法C1(mm)
8
寸法D(mm)
56
寸法d(mm)
12
寸法E(mm)
20
寸法G(mm)
76
寸法L1(mm)
10
寸法L(mm)
178
寸法F(mm)
11
爪数
5
振れ精度
TIR0.01 (最大)
許容スラスト推力(Kg)
1000