ワークドライビングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(MT)5 寸法C1(mm)10 寸法L(mm)207 注文コード06808681 品番WDU5-382
参考基準価格(税別)¥165,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はシャンク径・寸法C1・寸法Lなど36種類から選べます 他の種類を見る

爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。
爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。
NC機使用の場合には特にお勧めします。

型式HD (油圧) 回転方向L シャンク径(MT)5 外径HD-38 ワーク径Φ(mm)38〜64 寸法A(mm)38 寸法B(mm)48 寸法C(mm)139 寸法C1(mm)10 寸法D(mm)56 寸法d(mm)12 寸法E(mm)20 寸法G(mm)78 寸法L1(mm)10 寸法L(mm)207 寸法F(mm)11 爪数5 振れ精度TIR0.01 (最大) 許容スラスト推力(Kg)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする