二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の ワークドライビングセンター
ワークドライビングセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(MT)
5
寸法C1(mm)
10
寸法L(mm)
209
注文コード
06808715
品番
WDU5-521
参考基準価格(税別)
¥173,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・寸法C1・寸法L
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。
爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。
NC機使用の場合には特にお勧めします。
型式
HD (油圧)
回転方向
R
シャンク径(MT)
5
外径
HD-52
ワーク径Φ(mm)
52〜88
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
139
寸法C1(mm)
10
寸法D(mm)
72
寸法d(mm)
14
寸法E(mm)
22
寸法G(mm)
80
寸法L1(mm)
10
寸法L(mm)
209
寸法F(mm)
11
爪数
6
振れ精度
TIR0.01 (最大)
許容スラスト推力(Kg)
1200