曜日別特売

S形ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)5000(昼白色)
取付穴径(Φmm)125
消費電力(W)4.4
内容量1台注文コード06809526品番LEDD87051N(W)-LS JB
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
600
色温度(K)
5000(昼白色)
取付穴径(Φmm)
125
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.3
タイプ
ON・OFFタイプ
種類
器具:S形ダウンライト
板厚(mm)
取付必要:75
対応
準耐火構造対応
光源
LED一体型
配光角度(°)
55
適合開口径(mm)
125
ワット数
白熱球60W相当
演色性(Ra)
83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする