曜日別特売

S形ダウンライト

S形ダウンライト - JAPPY
タイプ
ON・OFFタイプ
種類
器具:S形ダウンライト
板厚(mm)
取付必要:75
対応
準耐火構造対応
光源
LED一体型
配光角度(°)
55
演色性(Ra)
83
内容量
1台
全9種類を絞り込む
色温度(K)
取付穴径(Φmm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
取付穴径(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06809228LEDD87053L(W)-LS JB5.76902700(電球色)100121
¥6,700
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
06809359LEDD87052L(W)-LS JB4.46902700(電球色)150115.9
¥7,600
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
06809377LEDD87050N(W)-LS JB4.46005000(昼白色)100136.3
¥4,300
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
06809411LEDD87055L(W)-LS JB5.76902700(電球色)150121
¥10,200
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
06809456LEDD87050L(W)-LS JB4.45102700(電球色)100115.9
¥4,300
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
06809517LEDD87051L(W)-LS JB4.45102700(電球色)125115.9
¥5,800
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
06809526LEDD87051N(W)-LS JB4.46005000(昼白色)125136.3
¥5,800
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
06809542LEDD87052N(W)-LS JB4.48005000(昼白色)150136
¥7,600
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
06809551LEDD87055N(W)-LS JB5.78005000(昼白色)150140.3
¥10,200
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする