JAPPY
S形ダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000(昼白色)
2700(電球色)
5000(昼白色)
取付穴径(Φmm)
150
100
125
150
消費電力(W)
5.7
4.4
5.7
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06809551
品番
LEDD87055N(W)-LS JB
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
消費電力(W)
5.7
全光束(Lm)
800
色温度(K)
5000(昼白色)
取付穴径(Φmm)
150
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.3
タイプ
ON・OFFタイプ
種類
器具:S形ダウンライト
板厚(mm)
取付必要:75
対応
準耐火構造対応
光源
LED一体型
配光角度(°)
55
適合開口径(mm)
150
ワット数
白熱球100W相当
演色性(Ra)
83