二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の 回転センター
傘型回転センター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
No.2
注文コード
06809555
品番
BRC2-001
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
MT
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ状、リング状、薄物の加工物のセンター押工具としても用いられます。
本機の内部にはテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1個の3種類を使用しています。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
71
寸法C1(mm)
6
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
62
寸法L(mm)
123
MT
No.2
振れ精度
TIR0.005 (最大)
角度θ(°)
80