二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の 回転センター
傘型回転センター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
No.4
注文コード
06809573
品番
BRC4-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,600
この商品は
MT
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ状、リング状、薄物の加工物のセンター押工具としても用いられます。
本機の内部にはテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1個の3種類を使用しています。
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
110
寸法C1(mm)
6.8
寸法D(mm)
77
寸法L(mm)
187
MT
No.4
振れ精度
TIR0.005 (最大)
角度θ(°)
80