傘型回転センター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 MTNo.5 注文コード06809643 品番BRC5-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,300
この商品はMTなど32種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状、リング状、薄物の加工物のセンター押工具としても用いられます。
本機の内部にはテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1個の3種類を使用しています。

寸法A(mm)150 寸法B(mm)32 寸法C(mm)140 寸法C1(mm)8.3 寸法D(mm)90 寸法L(mm)230 MTNo.5 型式シール付 振れ精度TIR0.007 (最大) 角度θ(°)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする