二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の 回転センター
傘型回転センター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
No.6
注文コード
06809652
品番
BRC6-301
参考基準価格(税別)
¥377,600
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
MT
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ状、リング状、薄物の加工物のセンター押工具としても用いられます。
本機の内部にはテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1個の3種類を使用しています。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
192
寸法C1(mm)
7.9
寸法D(mm)
130
寸法L(mm)
322
MT
No.6
型式
シール付
振れ精度
TIR0.009 (最大)
角度θ(°)
80