二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の 回転センター
傘型回転センター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
No.3A
注文コード
06809704
品番
BRC3-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,700
この商品は
MT
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ状、リング状、薄物の加工物のセンター押工具としても用いられます。
本機の内部にはテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1個の3種類を使用しています。
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
87
寸法C1(mm)
6
寸法D(mm)
60
寸法L(mm)
147
MT
No.3A
型式
シール付
振れ精度
TIR0.005 (最大)
角度θ(°)
70