BRC3-033 傘型回転センター 二村機器 06809756

傘型回転センター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 MTNo.3 注文コード06809756 品番BRC3-033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,400
この商品はMTなど32種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)70 寸法B(mm)28 寸法C(mm)87 寸法C1(mm)6 寸法D(mm)60 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)40 寸法L(mm)147 MTNo.3 型番3-3B 振れ精度TIR0.005 (最大) 角度θ(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする