二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の 回転センター
傘型回転センター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
No.3
注文コード
06809765
品番
BRC3-035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,400
この商品は
MT
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
87
寸法C1(mm)
6
寸法D(mm)
68
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
55
寸法L(mm)
155
MT
No.3
型番
3-5
振れ精度
TIR0.005 (最大)
角度θ(°)
60