BRC3-332 傘型回転センター 二村機器 06809826

傘型回転センター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 MTNo.3 注文コード06809826 品番BRC3-332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,700
この商品はMTなど32種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)65 寸法B(mm)25 寸法C(mm)87 寸法C1(mm)6 寸法D(mm)55 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)25 寸法L(mm)142 MTNo.3 型式シール付 型番3-3A 振れ精度TIR0.005 (最大) 角度θ(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする