二村機器
二村機器の ツーリング
二村機器の センター
二村機器の 回転センター
傘型回転センター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
No.5
注文コード
06809887
品番
BRC5-355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥112,400
この商品は
MT
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
140
寸法C1(mm)
8.3
寸法D(mm)
95
寸法L(mm)
235
MT
No.5
型式
シール付
型番
5-5
振れ精度
TIR0.005 (最大)