S&K(三興製作所)
センター面取り用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
6
8
外径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
6
8
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
6
8
刃長(mm)
35
12
15
20
25
35
40
50
55
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06811253
品番
CC 16.0X120°
参考基準価格(税別)
¥29,950
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。
幅広い用途でお使いいただけます。
全長(mm)
150
刃数
2
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
35
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
先端角(°)
120
外径(Φmm)
16
先端厚さ(mm)
0.8
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.03
先端消失量(Z)
0.23
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります