曜日別特売
CC 25.0X120° センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所) 06811271

CC 25.0X120° センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所) 06811271
CC 25.0X120° センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所) 06811271

センター面取り用エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)25
外径(Φmm)25
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)50
内容量1本注文コード06811271品番CC 25.0X120°
参考基準価格(税別)¥42,430販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。
幅広い用途でお使いいただけます。

全長(mm)180刃数2刃径(Φmm)25シャンク径(Φmm)25刃長(mm)50材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co先端角(°)120外径(Φmm)25先端厚さ(mm)0.8ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03先端消失量(Z)0.23
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする