曜日別特売
CRC 3.5R コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所) 06812407

CRC 3.5R コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所) 06812407
CRC 3.5R コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所) 06812407

コーナーラウンジングカッター

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)15
15
12
13
14
16
9
10
11
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
31
32
34
35
37
38
39
40
43
46
48
50
52
54
56
66
76
先端径(mm)6
シャンク径(Φmm)12
内容量1本注文コード06812407品番CRC 3.5R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
寸法R(mm)3.5先端径(mm)6刃径(Φmm)15全長(mm)65シャンク径(Φmm)12材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数3ねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06812461
2022-09-02
用途: 真鍮のR付けに

真鍮材のR付け使用しました。
切れ味もよくて品質も良い物ですが
価格をもう少し抑えて頂けると、いろいろなRを揃えることが出来ます。

対象商品 : 06812364
2020-07-23
用途: 製品の後加工
杉山精機

綺麗なRが出来ました。
もう少しコストパフォーマンスが良ければ言う事無しです。

対象商品 : 06812504
2018-05-17
用途: 機械部品加工
有限会社兼森鉄工製造業

機械部品のR面取りで使用しました
問題なく使用できました

対象商品 : 06812382
2017-06-09
用途: アルミ

コーナーカッターってこんなの?往復しないと(刃が向かっていく方?)面が汚い。

対象商品 : 06812504
2016-06-24
用途: プラスチックのR付け
製造業

会社での私物として購入しました。まだ未使用ですが、逃げ角が大きそうなので樹脂にも使えそうです。

対象商品 : 06812303
2013-08-26
用途: 交差のうるさいR加工
株式会社キタイ

なかなかハイス鋼のRカッターが無く困っていました
納期も短納期で非常に助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 06812346
2014-10-07
用途: S45Cのコーナーカット

良好な切れ味で、S45Cのコーナーカットには十分な性能だった。耐久性とMonotaroでの刃磨ぎ価格がどの程度になるかが今後のポイントと思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 06812443
2014-03-31
用途: 製品のアール加工

何の問題もなく普通に加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする