C-SB2T 5.0R Cコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 06813161

C-SB2T 5.0R Cコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 06813161
C-SB2T 5.0R Cコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 06813161

Cコートエステック2枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード06813161品番C-SB2T 5.0R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,650

高級粉末ハイスを採用しています。
難削材の加工や長時間加工が可能です。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数2全長(mm)110刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10寸法R(mm)5ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする