曜日別特売

打込み棒(ZDタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番162-5491
内容量1本注文コード06814548品番ZD-3016S
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

SDSハンマードリルに使用できます。

用途
内部コーン打込み式アンカー用。
トラスコ品番
162-5491
軸径
SDS
深さ(mm)
打込み:30
適合アンカー
3/8ショートアンカー用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする