FBS2 10x100 15/- SK A4
ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
- 用途
- 普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。
- 全長(mm)
- 100
- 下穴径(Φmm)
- 10
- ドリル径(Φmm)
- 10
- 埋め込み深さ(mm)
- 110
- 最大取付物厚さ(mm)
- 15~45
- 最大引張荷重(kN)
- 36.54
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 六角穴径(mm)
- T50
- 内容量
- 1箱(50本)
注意
※取り外しは出来ますが、再利用は出来ません。コンクリート用アンカー の新着商品
カテゴリ










