曜日別特売
GCCC 12.0X120° 超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所) 06815496

GCCC 12.0X120° 超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所) 06815496
GCCC 12.0X120° 超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所) 06815496
GCCC 12.0X120° 超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所) 06815496

超硬2枚刃センター面取りミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)30
全長(mm)90
内容量1本注文コード06815496品番GCCC 12.0X120°
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
全長(mm)90刃数2刃径(Φmm)12シャンク径(Φmm)12刃長(mm)30材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30先端角の長さ(mm)3.46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする