S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06816677
品番
HV4TLS 20.0
参考基準価格(税別)
¥19,290
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
55
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
16
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
45