S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06816686
品番
HV4TLS 25.0
参考基準価格(税別)
¥31,760
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
60
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
45