S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06816695
品番
HV4TLS 30.0
参考基準価格(税別)
¥46,450
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
65
全長(mm)
260
シャンク径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
45