2枚刃ロング刃エンドミル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)40 注文コード06817982 品番LVS2T 3.0X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,140
この商品は刃長など3種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)40 全長(mm)80 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 公差(mm)0〜-0.03 ねじれ角(°)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06817964
2016-10-06
用途:
ラジコンパーツの製作

ロングなのでもう少し硬くないと刃がよれて正確に切削できないです。
深穴を加工したかったのですが下穴無しでは精度が悪く使い難いです。
下穴も2mmと細いので真っすぐに開けにくい為やはり超硬でないと無理でしょうか?

MonotaROからの回答

弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂き、詳細情報を教えて頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
06817973
2016-05-06
用途:
穴空け、又は削り取り
製造業

今回はエンドミルの機能として使わなく、アルミ製品のヤスリでは削りにくい部分をグラインダーに付けて削り取りに使わせていただいてます。
細さ長さは申し分ないです。耐久性は通常使いなら一般のメーカーと大差ないと思いました。

対象商品:
06817964
2015-10-13
用途:
ウレタン

想像以上に綺麗にカットできました。

対象商品:
06817964
2014-08-28
用途:
主に非鉄金属の加工(アルミが多い)
株式会社ヒカリ 様

切削性が良い。アルミ加工が多い為改善点は特に思いつきません。
現状で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする